Garnituri piston Freudenberg Sealing Technologies 530934
Compact seals
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:530934
Rubix:d466710
Producator:OMK-S 350 X 320 X 14,50 X 15 PTFE GM201


rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 350 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 320 mm |
| Înălțime | 14.5 mm |
Documente
Detalii produs : 530934 SIMRIT - 530934 SIMRIT
Compact seal OmegaT PTFE Glass/NBR
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 375 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 350 mm |
| Diametrul interior | 320 mm |
| Înălțime | 14.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere