Garnituri piston Freudenberg Sealing Technologies 24127171
Compact seals
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24127171
Rubix:d464536
Producator:24127171


rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 200 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 175 mm |
| Înălțime | 12.1 mm |
Documente
Detalii produs : 24127171 SIMRIT - SIMRIT 24127171 SIMRIT
Compact seal OmegaT PTFE Glass/NBR
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 200 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 200 mm |
| Diametrul interior | 175 mm |
| Înălțime | 12.1 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere