Garnituri piston Freudenberg Sealing Technologies 24374707
Compact seals
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24374707
Rubix:d356160
Producator:24374707


rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 200 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 175 mm |
| Înălțime | 12.1 mm |
Documente
Detalii produs : 24374707 SIMRIT - 24374707 SIMRIT
Compact seal OmegaT PTFE Glass/NBR
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 233 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 200 mm |
| Diametrul interior | 175 mm |
| Înălțime | 12.1 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere