Garnituri piston Freudenberg Sealing Technologies 416490
Compact seals
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:416490
Rubix:d462759
Producator:416490

Documente
Detalii produs : 416490 SIMRIT - SIMRIT 416490 SIMRIT
Compact seal Simko 300 98 AU 928
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4,341 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 60 mm |
| Diametrul interior | 49 mm |
| Înălțime | 4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
