Garnituri piston Freudenberg Sealing Technologies 417305
Compact seals
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:417305
Rubix:d464876
Producator:417305


rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 100 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 84.5 mm |
| Înălțime | 6 mm |
Documente
Detalii produs : 417305 SIMRIT - SIMRIT 417305 SIMRIT
Compact seal Simko 300 98 AU 928
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 15,861 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 100 mm |
| Diametrul interior | 84.5 mm |
| Înălțime | 6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere