Garnituri piston Freudenberg Sealing Technologies 418089
Compact seals
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:418089
Rubix:d462430
Producator:SK300 125 X 109,50 X 6 X 7,70 98 AU 928


rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 125 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 109.5 mm |
| Înălțime | 6 mm |
Documente
Detalii produs : 418089 SIMRIT - SIMRIT 418089 SIMRIT
Compact seal Simko 300 98 AU 928
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 20,001 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 125 mm |
| Diametrul interior | 109.5 mm |
| Înălțime | 6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere