Garnituri piston Freudenberg Sealing Technologies 10607
Compact seals
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:10607
Rubix:d464006
Producator:10607


rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 32 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 24 mm |
| Înălțime | 15.5 mm |
Documente
Detalii produs : 10607 SIMRIT - SIMRIT 10607 SIMRIT
Compact seal Simko 320 98 AU 928
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 8,801 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 32 mm |
| Diametrul interior | 24 mm |
| Înălțime | 15.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere