Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies 351898
Compact seals
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:351898
Rubix:d462468
Producator:351898
Documente
Detalii produs : 351898 SIMRIT - 351898 SIMRIT
Compact seal KI 320 94 AU 925
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 80 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 95 mm |
| Înălțime | 12.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

