Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies 97525
Compact seals
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:97525
Rubix:d468558
Producator:97525
Documente
Detalii produs : 97525 SIMRIT - SIMRIT 97525 SIMRIT
Compact seal TFMI PTFE 177023
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 18 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 24.2 mm |
| Înălțime | 3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

