Garnituri piston Freudenberg Sealing Technologies 451144
Complete piston
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:451144
Rubix:111505
Producator:451144

Documente
Detalii produs : 451144 - ETANSARE PISTON NADUOP 50X10X8.50 72 NBR 708 SIMRIT
Complete piston NADUOP 80x16x9.5 72 NBR 708
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 59,001 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 50 mm |
| Diametrul interior | 10 mm |
| Înălțime | 8.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
