Garnituri piston Freudenberg Sealing Technologies 430711
Complete piston
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:430711
Rubix:d459612
Producator:430711

Documente
Detalii produs : 430711 SIMRIT - SIMRIT 430711 SIMRIT
Complete piston Pneuko G 90x12x10 72 NBR 708
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 14 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 35 mm |
| Diametrul interior | 8 mm |
| Înălțime | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
