Garnituri piston Freudenberg Sealing Technologies 406245
Complete piston
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:406245
Rubix:d460809
Producator:406245

Documente
Detalii produs : 406245 SIMRIT - SIMRIT 406245 SIMRIT
Complete piston TDUOP Air 80x14x25 72 NBR 708
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 59,201 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 50 mm |
| Diametrul interior | 10 mm |
| Înălțime | 18 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
