Garnituri piston Freudenberg Sealing Technologies 406266
Complete piston
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:406266
Rubix:d461111
Producator:406266

Documente
Detalii produs : 406266 SIMRIT - SIMRIT 406266 SIMRIT
Complete piston TDUOP Air 80x14x25 72 NBR 708
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 196,001 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 80 mm |
| Diametrul interior | 16 mm |
| Înălțime | 25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
