Furtun de apă / aer / multifuncțional ContiTech TRIX BLAUSTRAHL® 25X7
Compressed Air Hose
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
ContiTech:TRIX BLAUSTRAHL® 25X7
Rubix:d493480
Producator:5000031261

Documente
Detalii produs : TRIX BLAUSTRAHL 25X7 CONTITECH - TRIX BLAUSTRAHL 25X7 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 25 mm |
|---|---|
| Lungime | 40 m |
| Culoare | negru |
| Presiunea de serviciu | 25 bar |
| Raza curbei | 100 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere