Furtun de apă / aer / multifuncțional Teguma ARIAFORM/DIN 20018 15 X 27 MM
Compressed air/water hose
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Teguma:ARIAFORM/DIN 20018 15 X 27 MM
Rubix:d572985
Producator:3201015000
EAN:4030477007093

Detalii produs : ARIAFORM/DIN 20018 15 X 27 MM TEGUMA - ARIAFORM/DIN 20018 15 X 27 MM TEGUMA
Teguma Ariaform/DIN compressed air hose. Lubricant-containg compressed air as well as process water for medium duty applications.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 580 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 15 mm |
| Lungime | 40 m |
| 170 mm | |
| 550 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
