Furtun de apă / aer / multifuncțional Teguma ARIAFORM/YELLOW 25 X 39 MM
Compressed air/water hose
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Teguma:ARIAFORM/YELLOW 25 X 39 MM
Rubix:d573466
Producator:3202025039
EAN:4030477007154

Detalii produs : ARIAFORM/YELLOW 25 X 39 MM TEGUMA - ARIAFORM/YELLOW 25 X 39 MM TEGUMA
Teguma Ariaform/yellow compressed air hose. Lubricant-containg compressed air as well as process water for medium duty applications.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 920 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 25 mm |
| 250 mm | |
| 650 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
