Furtun de apă / aer / multifuncțional Teguma ARIACORD/DIN 53 X 73 MM
Compressed air/water hose
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Teguma:ARIACORD/DIN 53 X 73 MM
Rubix:d573066
Producator:3220053000
EAN:4030477007413

Detalii produs : ARIACORD/DIN 53 X 73 MM TEGUMA - ARIACORD/DIN 53 X 73 MM TEGUMA
Teguma Ariacord / DIN compressed air hose. Lubricant-containg compressed air as well as process water for medium-duty applications.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2525 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 53 mm |
| 360 mm | |
| 1200 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
