Referințe
Gutekunst:2.00X23.00X25.00D
Rubix:d616173
Producator:D-239A-08



Detalii produs : 2.00X23.00X25.00D GUTEKUNST - 2.00X23.00X25.00D GUTEKUNST
Compression spring D-239A-08
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 7 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 25 mm |
| Diametrul firului | 2 mm |
| Lungime | 25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
