Fitinguri filetate hidraulice SKF 1014357 A

Connecting nipple with whitworth pipe thread (g)

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

SKF:1014357 A
Rubix:d1265282
EAN:7316577009166
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul tubului exterior6 mm
Conexiunea 11/4 ''
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 1014357 A SKF - HYDRAULIC THREADED FITTING SKF 1014357 A


SKF provides a wide range of connection nipples covering many different thread combinations and sizes. They are used as adapters to enable pipes and hoses to be connected to different thread sizes.

Informații tehnice


atribute
Diametrul tubului exterior6 mm
Conexiunea 11/4 ''
Conexiunea 21/8
Presiune3000 bar
  • Disponibil – Data livrării la cerere