Referințe
Fenner:12B2/CL1-FENNER+
Rubix:d1038044
Producator:13612B-2FP-E


rezumat tehnic
| Lanț | bs 12b-2 duplex (iso 606 / bs 228 / din 8187) |
|---|---|
| Pas de lanț | 19.05 mm |
| Profil | duplex (2) |
Detalii produs : 13612B-2FP-E FENNER - CONNECTING LINK FOR CHAIN FENNER 12B2/CL1-FENNER+
Fenner PLUS High Performance Roller Chain Manufactured to British Standard BS 228 / German Standard DIN 8187 - Manufactured in compliance with international standards ISO 606 for use in high power transmission systems.
Connecting link spring clip Fenner PLUS ISO 12B-2 pitch 3/4"
Informații tehnice
atribute
| Lanț | bs 12b-2 duplex (iso 606 / bs 228 / din 8187) |
|---|---|
| Pas de lanț | 19.05 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Diametrul rolei | 12.07 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere