Referințe
Elesa+Ganter:GN 436-28-B8-M-MT
Rubix:d594952
Producator:GN 436-28-B8-M-MT
EAN:4045525700284



Detalii produs : 436-28-B8-M-MT ELESA+GANTER - 436-28-B8-M-MT ELESA+GANTER
Control knobs, Stainless Steel
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 78 g |
|---|---|
| Material/finisare | Oţel Inoxidabil |
| Standard | DIN 916 |
| Diametrul filetării | 28 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
