Suport pentru scule Sandvik Coromant 570-25L123G13C
CoroCut® 1-2 Grooving Head
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:570-25L123G13C
Rubix:d651900
Producator:5764449



Detalii produs : 570-25L123G13C SANDVIK - 570-25L123G13C SANDVIK
CoroCut® 1-2, cutting head for grooving
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 32.6 mm |
|---|---|
| Înălțime | 44.1 mm |
| Direcția instrumentului | st�nga |
| Răcire internă | da |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
