Suport pentru scule Sandvik Coromant RF123H050-16B-132BM
CoroCut® 1-2 Shank Tool for Face Grooves
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:RF123H050-16B-132BM
Rubix:d647072
Producator:5853805



Detalii produs : RF123H050-16B-132BM SANDVIK - RF123H050-16B-132BM SANDVIK
CoroCut® 1-2, shank tool for face grooving
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 152.4 mm |
|---|---|
| Dimensiunea tijei | 25,4 x 25,4 mm (1' x 1') rechthoekige schacht |
| Direcție | dreapta |
| Răcire internă | nu |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
