Referințe
Sandvik Coromant:QD-RR1F33C25A
Rubix:d636752
Producator:6397304



Detalii produs : QD-RR1F33C25A SANDVIK - QD-RR1F33C25A SANDVIK
CoroCut® QD, blade for parting
Informații tehnice
atribute
| Înălțimea lamei | 31.9 mm |
|---|---|
| Lungime | 110 mm |
| Grosimea lamei | 25 mm |
| Material | oțel călit |
| Lățimea de tăiere | 2.25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
