Corpuri de găurire cu inserție Sandvik Coromant DS20-D1700L20-07
CoroDrill 880 and CoroDrill DS 20 Indexable Insert Drills - Cylindrical Shank with Flat
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:DS20-D1700L20-07
Rubix:d665873
Producator:7548807
EAN:7323223642790


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 17 mm |
|---|---|
| Lungime aparentă | 139.54 mm |
| Diametrul cozii | 20 mm |
Detalii produs : DS20-D1700L20-07 SANDVIK - DS20-D1700L20-07 SANDVIK
CoroDrill® DS20 Indexable Insert Drill
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 17 mm |
|---|---|
| Lungime aparentă | 139.54 mm |
| Diametrul cozii | 20 mm |
| Raportul dintre lungime și diametrul forajului | 7xd |
| Lungimea cozii | 50.46 mm |
| Răcire internă | da |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere