Corpuri de găurire cu inserție Sandvik Coromant DS20-D5700L50-05
Corodrill 880
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:DS20-D5700L50-05
Rubix:d695636
Producator:7549021
EAN:7323223644930


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 57 mm |
|---|---|
| Lungime aparentă | 290 mm |
| Diametrul cozii | 50 mm |
Detalii produs : DS20-D5700L50-05 SANDVIK - DS20-D5700L50-05 SANDVIK
CoroDrill® DS20 Indexable Insert Drill
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 57 mm |
|---|---|
| Lungime aparentă | 290 mm |
| Diametrul cozii | 50 mm |
| Raportul dintre lungime și diametrul forajului | 5,1xd |
| Lungimea cozii | 406 mm |
| Răcire internă | da |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere