Corpuri de găurire cu inserție Sandvik Coromant DS20-D5715LX38-04
Corodrill 880
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:DS20-D5715LX38-04
Rubix:d638366
Producator:7549022
EAN:7323223644947


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 57.15 mm |
|---|---|
| Lungime aparentă | 230.1891 mm |
| Diametrul cozii | 38.1 mm |
Detalii produs : DS20-D5715LX38-04 SANDVIK - DS20-D5715LX38-04 SANDVIK
CoroDrill® DS20 Indexable Insert Drill
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 57.15 mm |
|---|---|
| Lungime aparentă | 230.1891 mm |
| Diametrul cozii | 38.1 mm |
| Raportul dintre lungime și diametrul forajului | 4.03 |
| Lungimea cozii | 338.2748 mm |
| Răcire internă | da |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere