Cap de frezare compozit (degroșare, finisare, șanfrenare) Sandvik Coromant RA216-32M32-070
CoroMill® 216 Ball-Nose End Mill
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:RA216-32M32-070
Rubix:d644681
Producator:5739310




rezumat tehnic
| Diametrul capului de tăiere | 31.75 mm |
|---|---|
| Lungimea tăieturii | 127.79 mm |
Detalii produs : RA216-32M32-070 SANDVIK - RA216-32M32-070 SANDVIK
CoroMill® 216 Ball-Nose End Mill
Informații tehnice
atribute
| Diametrul capului de tăiere | 31.75 mm |
|---|---|
| Lungimea tăieturii | 127.79 mm |
| Rază | 15.875 |
| Lungimea capacității | 69.8 mm |
| Material de tăiere | carbid |
| Lungimea capului de frezare | 57.15 mm |
| Numărul de dinți | 2 |
| Răcire internă | da |
| Unghiul helixului | 90 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere