Freze de tăiat filete din carbură solidă Sandvik Coromant R217.14C116200CC30K1630
CoroMill® Plura monolithic carbide milling cutter for thread milling R217.14C116200CC30K1630
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:R217.14C116200CC30K1630
Rubix:d648390
Producator:6304511



Detalii produs : R217.14C116200CC30K1630 SANDVIK - R217.14C116200CC30K1630 SANDVIK
CoroMill® Plura monolithic carbide milling cutter for thread milling
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 11.6 mm |
|---|---|
| Fir | 2 mm |
| Lungimea tăieturii | 31.3 mm |
| Tipul cozii | cilindric |
| Lungime totală | 92 mm |
| Diametrul cozii | 16 mm |
| Material | carbid |
| Numărul de dinți | 4 |
| Compararea lungimii/diametrului firului | 7.93 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere