Tăietor monobloc Sandvik Coromant R216.42-00330-EC03G1700
CoroMill® Plura solid carbide ball nose end mill R216.42-00330-EC03G1700
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:R216.42-00330-EC03G1700
Rubix:d637442
Producator:5963261



Detalii produs : R216.42-00330-EC03G1700 SANDVIK - R216.42-00330-EC03G1700 SANDVIK
CoroMill® Plura solid carbide ball nose end mill for micro milling
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 0.3 mm |
|---|---|
| Tipul cozii | cilindric |
| Diametrul cozii | 4 mm |
| Numărul de dinți | 2 |
| Lungimea tăieturii | 0.25 mm |
| Lungime totală | 45 mm |
| Material de tăiere | carbid |
| Unghiul helixului | 30 ° |
| Lungimea capacității | 45 mm |
| Unghiul de tăiere | 15 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere