Tăietor monobloc Sandvik Coromant R215.H4-04050BAC02P 1620
CoroMill® Plura Solid Carbide Face Milling Cutter
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:R215.H4-04050BAC02P 1620
Rubix:d666088
Producator:5742540



Detalii produs : R215.H4-04050BAC02P 1620 SANDVIK - R215.H4-04050BAC02P 1620 SANDVIK
CoroMill® Plura solid carbide end mill for high-feed facing
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 4 mm |
|---|---|
| Tipul cozii | cilindric |
| Diametrul cozii | 6 mm |
| Numărul de dinți | 4 |
| Lungimea tăieturii | 11 mm |
| Lungime totală | 57 mm |
| Material de tăiere | carbid |
| Unghiul helixului | 50 ° |
| Lungimea capacității | 11 mm |
| Unghiul de tăiere | 29.04 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere