Freze de tăiat filete din carbură solidă Sandvik Coromant R217.13C065125CC17K1630

CoroMill® Plura solid carbide monobloc milling cutter for thread milling R217.13C065125CC17K1630

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Sandvik Coromant:R217.13C065125CC17K1630
Rubix:d682868
Producator:6304508
brand logo

rezumat tehnic

Diametru6.5 mm
Fir1.25 mm
Lungimea tăieturii18.24 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : R217.13C065125CC17K1630 SANDVIK - R217.13C065125CC17K1630 SANDVIK


CoroMill® Plura solid carbide monobloc milling cutter for thread milling

Informații tehnice


atribute
Diametru6.5 mm
Fir1.25 mm
Lungimea tăieturii18.24 mm
Tipul coziicilindric
Lungime totală72 mm
Diametrul cozii10 mm
Materialcarbid
Numărul de dinți3
Compararea lungimii/diametrului firului2.81 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere