Suport de scule pentru rotire Sandvik Coromant 266LKF-D10-3-R
CoroThread® 266 boring bar for threading on a lathe
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:266LKF-D10-3-R
Rubix:d689680
Producator:5961378




rezumat tehnic
| Tipul de atașare a vârfului instrumentului | inserție |
|---|---|
| Direcția instrumentului | st�nga |
| Unghi | 2 ° |
Detalii produs : 266LKF-D10-3-R SANDVIK - 266LKF-D10-3-R SANDVIK
CoroThread® 266 boring bar for threading on a lathe
Informații tehnice
atribute
| Tipul de atașare a vârfului instrumentului | inserție |
|---|---|
| Direcția instrumentului | st�nga |
| Unghi | 2 ° |
| Lungime totală | 203.2 mm |
| Dimensiunea tijei | ø15,875 mm (5/8) |
| Răcire internă | da |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere