Suport pentru scule Sandvik Coromant SL-266RKF-403627-27
CoroThread® 266 cutting head for threading on a lathe
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:SL-266RKF-403627-27
Rubix:d638996
Producator:5750163



Detalii produs : SL-266RKF-403627-27 SANDVIK - SL-266RKF-403627-27 SANDVIK
CoroThread® 266 cutting head for threading on a lathe
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 40 mm |
|---|---|
| Lățime | 36 mm |
| Înălțime | 26.9 mm |
| Suport pentru scule | coromant capto® clamping unit |
| Dimensiunea tijei | 27 (5/8) |
| Direcție | dreapta |
| Răcire internă | da |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
