Bară de găurire Sandvik Coromant A16R-SDUCR 07-EX
CoroTurn® 107 boring bar for pull-through boring
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:A16R-SDUCR 07-EX
Rubix:d676313
Producator:5721561



Detalii produs : A16R-SDUCR 07-EX SANDVIK - A16R-SDUCR 07-EX SANDVIK
CoroTurn® 107 boring bar for pull-through boring
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 16 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 212.2 mm |
| Răcire internă | da |
| Materialul caroseriei | oțel |
| Diametru min reaming | 22 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
