Bară de găurire Sandvik Coromant A10R-SVUCR 2-E
CoroTurn® 107 boring bar for turning
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:A10R-SVUCR 2-E
Rubix:d636910
Producator:5721946



Detalii produs : A10R-SVUCR 2-E SANDVIK - A10R-SVUCR 2-E SANDVIK
CoroTurn® 107 boring bar for turning
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 15.88 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 203.2 mm |
| Răcire internă | da |
| Materialul caroseriei | oțel |
| Diametru min reaming | 14.27 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
