Bară de găurire Sandvik Coromant A12S-SDQCR 3
CoroTurn® 107 boring bar for turning
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:A12S-SDQCR 3
Rubix:d653239
Producator:5721694




Detalii produs : A12S-SDQCR 3 SANDVIK - A12S-SDQCR 3 SANDVIK
CoroTurn® 107 boring bar for turning
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 19.1 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 254 mm |
| Răcire internă | da |
| Materialul caroseriei | oțel |
| Diametru min reaming | 24.9 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
