Bară de găurire Sandvik Coromant A16R-SVUCL 11-E
CoroTurn® 107 boring bar for turning
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:A16R-SVUCL 11-E
Rubix:d689232
Producator:5721973



Detalii produs : A16R-SVUCL 11-E SANDVIK - A16R-SVUCL 11-E SANDVIK
CoroTurn® 107 boring bar for turning
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 16 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 200 mm |
| Răcire internă | da |
| Materialul caroseriei | oțel |
| Diametru min reaming | 22 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
