Bară de găurire Sandvik Coromant A16T-SDUCR 3HP
CoroTurn® 107 boring bar for turning
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:A16T-SDUCR 3HP
Rubix:d669957
Producator:6404647



Detalii produs : A16T-SDUCR 3HP SANDVIK - A16T-SDUCR 3HP SANDVIK
CoroTurn® 107 boring bar for turning
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 25.4 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 304.8 mm |
| Răcire internă | da |
| Materialul caroseriei | oțel |
| Diametru min reaming | 33 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
