Bară de găurire Sandvik Coromant A25T-SVUBL 11-D
CoroTurn® 107 boring bar for turning
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:A25T-SVUBL 11-D
Rubix:d665397
Producator:5937381
EAN:25937381



Detalii produs : A25T-SVUBL 11-D SANDVIK - A25T-SVUBL 11-D SANDVIK
CoroTurn® 107 boring bar for turning
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 25 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 300 mm |
| Răcire internă | da |
| Materialul caroseriei | oțel |
| Diametru min reaming | 33 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
