Bară de găurire Sandvik Coromant A40T-STFCR 16
CoroTurn® 107 boring bar for turning
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:A40T-STFCR 16
Rubix:d676327
Producator:5723921



Detalii produs : A40T-STFCR 16 SANDVIK - A40T-STFCR 16 SANDVIK
CoroTurn® 107 boring bar for turning
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 40 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 300 mm |
| Răcire internă | da |
| Materialul caroseriei | oțel |
| Diametru min reaming | 49 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
