Daltă de strung Sandvik Coromant STFCR 08CA-09
CoroTurn® 107 Cartridge for Turning
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:STFCR 08CA-09
Rubix:d641606
Producator:5751112



Detalii produs : STFCR 08CA-09 SANDVIK - STFCR 08CA-09 SANDVIK
CoroTurn® 107 Cartridge for Turning
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 25 mm |
|---|---|
| Lungime | 32 mm |
| Lungime x Secțiune | 256 mm |
| Lungimea capacității | 15 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
