Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant DCMT11T312-KR3215
CoroTurn® 107 Inserts for Turning
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:DCMT11T312-KR3215
Rubix:d661659



Detalii produs : DCMT11T312-KR3215 SANDVIK - DCMT11T312-KR3215 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | 3215 |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 10.4 mm |
| Grosime | 3.97 mm |
| Rază | 1.2 mm |
| Dimensiune insert | 9.52 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
