Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant DCMX11T304-WM4205
CoroTurn® 107 inserts for turning
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:DCMX11T304-WM4205
Rubix:d675702
Producator:5731377



Detalii produs : DCMX11T304-WM4205 SANDVIK - DCMX11T304-WM4205 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | 4205 |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 11.2 mm |
| Grosime | 3.97 mm |
| Rază | 0.4 mm |
| Dimensiune insert | 9.52 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
