Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant TCMT110204-UM4235
CoroTurn® 107 inserts for turning
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:TCMT110204-UM4235
Rubix:d660863
Producator:5752483




Detalii produs : TCMT110204-UM4235 SANDVIK [C62/PR/1] - TCMT110204-UM4235 SANDVIK [C62/PR/1]
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | 4235 |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 10.3 mm |
| Grosime | 2.38 mm |
| Rază | 0.4 mm |
| Dimensiune insert | 6.35 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
