Suport pentru scule Sandvik Coromant SCLCL 083C-S
CoroTurn® 107 shank tool for turning
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:SCLCL 083C-S
Rubix:d640396
Producator:5748988



Detalii produs : SCLCL 083C-S SANDVIK - SCLCL 083C-S SANDVIK
CoroTurn® 107 shank tool for turning
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 12.7 mm |
|---|---|
| Înălțime | 12.7 mm |
| Unghi | -5 ° |
| Dimensiunea tijei | 12,7 x 12,7 |
| Direcția instrumentului | st�nga |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
