Suport pentru scule Sandvik Coromant SDPCN 16 3C
CoroTurn® 107 shank tool for turning
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:SDPCN 16 3C
Rubix:d674835
Producator:5749604



Detalii produs : SDPCN 16 3C SANDVIK - SDPCN 16 3C SANDVIK
CoroTurn® 107 shank tool for turning
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 25.4 mm |
|---|---|
| Înălțime | 25.4 mm |
| Unghi | 27.5 ° |
| Prindere | 9.525 mm |
| Dimensiunea tijei | 1 x 1 (tige rectangulaire) |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
