• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Burghie(1.207)
    • Frezare(11.049)
    • Frezare, șanfrenare, debavurare(796)
    • Găurire(18.055)
    • Operațiuni de strunjire(23.773)
    • Tăiere(521)
    • Tarozi si filiere(7.213)
    • Ștanțare, moletare, broșare, laminare, gravare(181)
    • Echipamente de fabricare a matrițelor(26)
    • Lubrifiere pentru prelucrare(15)
    • Semifabricate(1.242)
    • Accesorii pentru mașini-unelte(30.106)
    • Echipamente de electroeroziune(36)
    • Abrazive(18.252)
    Vedeți
    • Unelte exterioare(5.444)
    • Unelte de interior(1.544)
    • Instrumente de strunjire(16.705)
    • Instrumente de filetare(80)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Prelucrare, tăiere și găurire
    3. Operațiuni de strunjire
    4. Unelte exterioare
    5. Unelte de copiere
    6. Suport pentru scule
    7. SDJCL123C-S SANDVIK - SDJCL123C-S SANDVIK

    Suport pentru scule Sandvik Coromant SDJCL 123C-S

    CoroTurn® 107 Shanked Tool for Turning

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Sandvik Coromant:SDJCL 123C-S
    Rubix:d667789
    Producator:5749519
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : SDJCL123C-S SANDVIK - SDJCL123C-S SANDVIK


    CoroTurn® 107 Shanked Tool for Turning

    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    STFCL 10 3 SANDVIK - STFCL 10 3 SANDVIKSDJCL 1010E 07 SANDVIK - SDJCL 1010E 07 SANDVIKSVJBL082C-S SANDVIK - SVJBL082C-S SANDVIKQS-PDJNR 2525-15C SANDVIK - QS-PDJNR 2525-15C SANDVIKSCLCR 083C-S SANDVIK - SCLCR 083C-S SANDVIKSVJBL 1212K 11-S SANDVIK - SVJBL 1212K 11-S SANDVIKSRSCL 3225P 08 SANDVIK - SRSCL 3225P 08 SANDVIKSVJBR 12 2B SANDVIK - SVJBR 12 2B SANDVIKPTTNL 2525M 22 SANDVIK - PTTNL 2525M 22 SANDVIKC6-PDJNL-45165-15HP SANDVIK - C6-PDJNL-45165-15HP SANDVIKC3-MTJNL-22040-16 SANDVIK - C3-MTJNL-22040-16 SANDVIKDCLNR 2525M 19 SANDVIK - DCLNR 2525M 19 SANDVIKC6-DVVNN-00065-16 SANDVIK - C6-DVVNN-00065-16 SANDVIKSDJCL 1616H 11HP SANDVIK - SDJCL 1616H 11HP SANDVIKCDJNR 3232P 15-4 SANDVIK - CDJNR 3232P 15-4 SANDVIK
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut