Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant RCMT1204004235
CoroTurn® 107 tool tips for turning
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:RCMT1204004235
Rubix:d641838
Producator:5740720



Detalii produs : RCMT1204004235 SANDVIK - RCMT1204004235 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | 4235 |
|---|---|
| Grosime | 4.76 mm |
| Rază | 6 mm |
| Dimensiune insert | 12 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
