Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant RCMT1606M04235
CoroTurn® 107 tool tips for turning
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:RCMT1606M04235
Rubix:d685885
Producator:5740751



Detalii produs : RCMT1606M04235 SANDVIK - RCMT1606M04235 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | 4235 |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 16 mm |
| Grosime | 6.35 mm |
| Rază | 0.8 mm |
| Dimensiune insert | 16 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
